pagina iniziale

LEGRAND - LEG82052 2000 METAL MF-RACCORDO MET. 10-NPT3/8 - 82052

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG82052 2000 METAL MF-RACCORDO MET. 10-NPT3/8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 10 mm

  • Tipologia - Diritto

  • Grado di protezione (IP) in funzione della guaina - 42...65

  • Dimensione nominale in pollici - 3/8 di pollice

  • Tipologia costruttiva - Filettatura esterna

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8009561117556

Codice prodotto

LEG82052

Cod. produttore

82052

Produttore

BTI

Diametro nominale:

10 mm

Tipologia:

Diritto

Grado di protezione (IP) in funzione della guaina:

42...65

Dimensione nominale in pollici:

3/8 di pollice

Tipologia costruttiva:

Filettatura esterna

Tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola:

Filettatura

Materiale del corpo:

Ottone

Protezione della superficie:

Nichelato

Minimo diametro interno del flessibile:

10 mm

Lunghezza della filettatura:

9.5 mm

Raccordo metallico Serie 2000 Metal - Filettatura NPT - Diametro guidacavo interno: 10mm - Filettatura: NPT 3/8

Un prodotto LEGRAND

Scopri la serie LEGRAND