pagina iniziale

LEGRAND - LEG037176 VIKING3-MORSETTO DI PROTEZ.35MMQ NUDO - 037176

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG037176 VIKING3-MORSETTO DI PROTEZ.35MMQ NUDO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione PEN possibile - no

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 4...35 mm²

  • Sezione conduttore collegabile unifilare - 2.5...50 mm²

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a vite

  • Esecuzione collegamento elettrico 2 - Raccordo a vite

Confezione

  • 10 PZ

EAN

3414971445246

Codice prodotto

LEG037176

Cod. produttore

037176

Produttore

BTI

Funzione PEN possibile:

no

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

4...35 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

2.5...50 mm²

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a vite

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Raccordo a vite

Numero di piani:

1

Numero di punti di fissaggio per ogni piano:

2

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Materiale del corpo isolante:

Materiale termoplastico

Temperatura d'esercizio:

-30...55 °C

Larghezza:

50.5 mm

Profondità:

15 mm

Piastra di chiusura necessaria:

no

Colore:

Altro

Morsetto a vite per conduttori di protezione nudo sezione max = 35mmq - 1 collegamento - 1 entrata / 1 uscita - piede metallico. Passo 15mm

LEGRAND

Un prodotto LEGRAND

Scopri la serie LEGRAND