Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
9229 prodotti
- copia
- copia
Tipo di filettatura: Filettatura gas
Per diametro cavo: 9...10 mm
Materiale: Metallo
Tipo di filettatura: Metrico
Per diametro cavo: 23...23 mm
Materiale: Metallo
- copia
- copia
Giunzione articolata orizzontale: no
Tipologia: Connettore longitudinale
Protezione della superficie: Zincato a nastro
Tipo di tensione di alimentazione: AC/DC
Corrente nominale: 40 A
Misura: 22×58 mm
- copia
- copia
Tipo di filettatura: Filettatura gas
Per diametro cavo: 9...11 mm
Materiale: Metallo
Tipologia: Braccio doppio
Lunghezza: 300 mm
Altezza: 62 mm
Tipologia: Altro
Altezza della parete divisoria: 75 mm
Tipo di fissaggio: Avvitabile
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Grado di protezione (IP): IP44
Giunzione articolata orizzontale: no
Tipologia: Connettore longitudinale e angolare
Protezione della superficie: Zincato a caldo
Tipologia: Braccio di supporto
Lunghezza: 362 mm
Altezza: 82 mm