pagina iniziale

LEGRAND - LEG84103 2000 MET-90 CABLE GLAND - 84103

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG84103 2000 MET-90 CABLE GLAND

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Filettatura gas

  • Dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas - 3/8 di pollice

  • Lunghezza della filettatura - 10 mm

  • Per diametro cavo - 9...10 mm

  • Materiale - Metallo

Confezione

  • 25 PZ

EAN

8009561125483

Codice prodotto

LEG84103

Cod. produttore

84103

Produttore

BTI

Tipo di filettatura:

Filettatura gas

Dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas:

3/8 di pollice

Lunghezza della filettatura:

10 mm

Per diametro cavo:

9...10 mm

Materiale:

Metallo

Qualità del materiale:

Ottone

Protezione della superficie:

Nichelato

Senza alogeni:

no

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Grado di protezione (IP):

IP67

Antiurto:

Colore:

Altro

Protezione contro la piegatura:

no

Con controdado:

no

Tipologia:

Diritto

Inserto di tenuta multiplo:

no

Raccordo a vite cavo piatto:

no

Con alette bloccacavo:

no

Tipo di guarnizione:

Membrana

Raccordo a vite divisibile:

Temperatura di impiego:

-20...80 °C

Esecuzione antideflagrante testata:

no

Per zona Ex gas:

Senza

Per zona Ex polvere:

Senza

Pressacavi metallici Serie 2000 Metal 90 gradi; Filettatura GAS; Diametro cavi min/max: 9-10; Filettatura: G3/8;