pagina iniziale

LEGRAND - LEG666892 LGP-PRESSACAVO DRITTO D29 M32 NERO - 666892

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Materiale - Metallo

  • Per diametro cavo - 23...23 mm

  • Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 25

  • Grado di protezione (IP) - IP68

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,8 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8009561596573

Codice prodotto

LEG666892

Cod. produttore

666892

Produttore

BTI

Tipo di filettatura:

Metrico

Materiale:

Metallo

Per diametro cavo:

23...23 mm

Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:

25

Grado di protezione (IP):

IP68

Lunghezza della filettatura:

15 mm

Colore:

Nero

Con controdado:

no

Qualità del materiale:

Poliammide

Senza alogeni:

Inserto di tenuta multiplo:

no

Tipologia:

Diritto

Esecuzione antideflagrante testata:

no

Apertura chiave:

28 mm

Protezione contro la piegatura:

Con alette bloccacavo:

Passo della filettatura:

1.5 mm

Antiurto:

Protezione della superficie:

Non trattato

Raccordo a vite divisibile:

Per zona Ex gas:

Senza

Misura angolare dell'esagono:

28 mm

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Tipo di guarnizione:

Membrana

Numero RAL:

9011

Raccordo a vite cavo piatto:

no

Per zona Ex polvere:

Senza

Temperatura di impiego:

-20...80 °C

Pressacavo LGP dritto. Diametro nominale 29 mm. Filettatura M32. Colore: nero. Materiale: PA6.6 [UL94-V0] privo di alogeni e non propagante la fiamma