Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
9229 prodotti
Tipologia: Braccio da parete
Lunghezza: 130.7 mm
Altezza: 71.4 mm
Tipologia costruttiva: Filettatura esterna
Grado di protezione (IP): IP68
Diametro nominale: 48 mm
- copia
- copia
Tipo di filettatura: Filettatura gas
Materiale: Metallo
Protezione della superficie: Nichelato
Tipo di tensione di alimentazione: AC/DC
Corrente nominale: 32 A
Misura: 22×58 mm
Tipo di tensione di alimentazione: AC/DC
Corrente nominale: 40 A
Misura: 22×58 mm
Tipo di filettatura: Metrico
Per diametro cavo: 34...44 mm
Materiale: Plastica
Tipo di tensione di alimentazione: AC/DC
Corrente nominale: 25 A
Misura: 22×58 mm
Materiale: Acciaio inossidabile
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 75 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi: 75 mm
Materiale: Acciaio
Grado di protezione (IP): IP65
Diametro nominale: 27 mm
Sezione del filo: 2...50 mm²