Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
9229 prodotti
Tipo di tensione di alimentazione: AC/DC
Corrente nominale: 50 A
Misura: 22×58 mm
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC1
Corrente nominale: 125 A
Materiale: Acciaio
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 100 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi: 400 mm
Tipologia: Braccio da parete e di supporto
Lunghezza: 312 mm
Altezza: 180 mm
Altezza: 25 mm
Forma del profilo: Forma C
Larghezza: 200 mm
Tipo di tensione di alimentazione: AC/DC
Corrente nominale: 20 A
Misura: 22×58 mm
Sezione del filo: 2...50 mm²
Tipo di tensione di alimentazione: AC/DC
Corrente nominale: 63 A
Misura: 22×58 mm
- copia
- copia
Tipo di filettatura: Filettatura gas
Per diametro cavo: 12.5...14 mm
Materiale: Metallo
Tipo di tensione di alimentazione: AC/DC
Corrente nominale: 32 A
Misura: 22×58 mm
Larghezza del canale in direzione orizzontale: 100 mm
Altezza della parete laterale: 50 mm
Larghezza del canale in direzione verticale: 100 mm