pagina iniziale

LEGRAND - LEG017350 FUSIBILI COLT.-GG A.C.R. 125A TG 1 C/SEG - 017350

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG017350 FUSIBILI COLT.-GG A.C.R. 125A TG 1 C/SEG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - HPC1

  • Corrente nominale - 125 A

  • Classe di funzionamento - gG

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC/DC

  • Esecuzione indicatore - Indicatore frontale

Confezione

  • 3 PZ

EAN

3245060173500

Codice prodotto

LEG017350

Cod. produttore

017350

Produttore

BTI

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

HPC1

Corrente nominale:

125 A

Classe di funzionamento:

gG

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Esecuzione indicatore:

Indicatore frontale

Fusibili a coltello tipo gG; A.C.R. (Alta capacità di Rottura). Grandezza 1. Con segnalatore. Corrente nominale: 160 A, Tensione: 500 Vac. Potere d\\'interruzione 120 kA