Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
9229 prodotti
Colore: Neutro
Tipo di filettatura: Filettatura gas
Materiale: Metallo
Tipologia: Angolo a 45°
Grado di protezione (IP) in funzione della guaina: 42...65
Diametro nominale: 21 mm
Larghezza del canale in direzione orizzontale: 600 mm
Altezza della parete laterale: 75 mm
Larghezza del canale in direzione verticale: 600 mm
- copia
- copia
Tipo di filettatura: PG
Per diametro cavo: 6...9 mm
Materiale: Metallo
Dimensione: HPC000
Numero di poli: 1
Corrente nominale: 160 A
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC1
Corrente nominale: 160 A
Tipologia: Diritto
Grado di protezione (IP) in funzione della guaina: 67...67
Diametro nominale: 40 mm
Larghezza del canale in direzione orizzontale: 75 mm
Altezza della parete laterale: 75 mm
Larghezza del canale in direzione verticale: 75 mm
Materiale: Acciaio
Lunghezza: 1000 mm
Larghezza parte superiore: 200 mm
Larghezza del canale in direzione orizzontale: 150 mm
Altezza della parete laterale: 100 mm
Larghezza del canale in direzione verticale: 150 mm
Tipo di collegamento: Avvitare
Larghezza: 176 mm
Numero di poli: 1