pagina iniziale

LEGRAND - LEG31X9CL71C P31-FLANGIA ATTACCO A QUADRO 75X75 Z/C - 31X9CL71C

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG31X9CL71C P31-FLANGIA ATTACCO A QUADRO 75X75 Z/C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del canale in direzione orizzontale - 75 mm

  • Larghezza del canale in direzione verticale - 75 mm

  • Altezza della parete laterale - 75 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Protezione della superficie - Zincato a caldo

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

GAMMA P

EAN

8009561248335

Codice prodotto

LEG31X9CL71C

Cod. produttore

31X9CL71C

Produttore

BTI

Larghezza del canale in direzione orizzontale:

75 mm

Larghezza del canale in direzione verticale:

75 mm

Altezza della parete laterale:

75 mm

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a caldo

Flange per attacco a quadro. Altezza: 75 mm. Larghezza: 75 mm. Finitura C: Acciaio zincato a caldo dopo lavorazione. Fornite con bulloneria.