pagina iniziale

LEGRAND - LEG84105 2000 MET-90 CABLE GLAND - 84105

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG84105 2000 MET-90 CABLE GLAND

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Filettatura gas

  • Materiale - Metallo

  • Per diametro cavo - 12.5...14 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Lunghezza della filettatura - 10 mm

Confezione

  • 25 PZ

EAN

8009561125506

Codice prodotto

LEG84105

Cod. produttore

84105

Produttore

BTI

Tipo di filettatura:

Filettatura gas

Materiale:

Metallo

Per diametro cavo:

12.5...14 mm

Grado di protezione (IP):

IP67

Lunghezza della filettatura:

10 mm

Colore:

Altro

Dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas:

1/2 pollice

Con controdado:

no

Qualità del materiale:

Ottone

Senza alogeni:

no

Inserto di tenuta multiplo:

no

Tipologia:

Diritto

Esecuzione antideflagrante testata:

no

Protezione contro la piegatura:

no

Con alette bloccacavo:

no

Antiurto:

sì

Protezione della superficie:

Nichelato

Raccordo a vite divisibile:

sì

Per zona Ex gas:

Senza

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Tipo di guarnizione:

Membrana

Raccordo a vite cavo piatto:

no

Per zona Ex polvere:

Senza

Temperatura di impiego:

-20...80 °C

Pressacavi metallici Serie 2000 Metal 90 gradi; Filettatura GAS; Diametro cavi min/max: 12,5-14; Filettatura: G1/2;

Un prodotto LEGRAND

Scopri la serie LEGRAND