LEGRAND - LEG666609 LGP-RACCORDO 90? D48 M63 GRIGIO - 666609

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 48 mm
Grado di protezione (IP) - IP68
Tipologia costruttiva - Filettatura esterna
Tipologia - Angolo a 90°
Dimensione di collegamento filettatura - Altro
Confezione
2 PZ
EAN
8009561592957
Codice prodotto
LEG666609
Cod. produttore
666609
Produttore
BTI
Diametro nominale:
48 mm
Grado di protezione (IP):
IP68
Tipologia costruttiva:
Filettatura esterna
Tipologia:
Angolo a 90°
Dimensione di collegamento filettatura:
Altro
Monopezzo:
sì
Colore:
Grigio
Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:
sì
Ammesso in combinazione con guaina protettiva UR:
no
Un prodotto LEGRAND
Scopri la serie LEGRAND


