Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
9229 prodotti
Tipo di filettatura interna: PG
Materiale: Ottone
Tipo di filettatura esterna: Filettatura gas
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 5
Giunzione articolata orizzontale: no
Tipologia: Connettore longitudinale
Protezione della superficie: Zincato a nastro
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC1
Corrente nominale: 250 A
- copia
- copia
Tipologia: Braccio da parete e di supporto
Lunghezza: 212 mm
Altezza: 56 mm
Tipologia: Braccio da parete e di supporto
Lunghezza: 212 mm
Altezza: 180 mm
Colore: Bianco
Numero di parti superiori: 0
Profondità: 65 mm
Adatto per passarella a traversini: no
Adatto per passerella forata\chiusa: sì
Larghezza: 50 mm
- copia
- copia
Tipo di filettatura: Metrico
Per diametro cavo: 9...10 mm
Materiale: Metallo
Tipologia: Staffa di sospensione (staffa a C)
Materiale: Acciaio
Protezione della superficie: Zincato a nastro