pagina iniziale

LEGRAND - LEG84104 2000 MET-90 CABLE GLAND - 84104

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG84104 2000 MET-90 CABLE GLAND

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Filettatura gas

  • Materiale - Metallo

  • Per diametro cavo - 9...11 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Lunghezza della filettatura - 10 mm

Confezione

  • 25 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,6 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8009561125490

Codice prodotto

LEG84104

Cod. produttore

84104

Produttore

BTI

Tipo di filettatura:

Filettatura gas

Materiale:

Metallo

Per diametro cavo:

9...11 mm

Grado di protezione (IP):

IP67

Lunghezza della filettatura:

10 mm

Dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas:

1/2 pollice

Qualità del materiale:

Ottone

Tipologia:

Angolo a 90°

Apertura chiave:

26 mm

Passo della filettatura:

1.814 mm

Protezione della superficie:

Nichelato

Tipo di guarnizione:

Anello di tenuta

Raccordo a vite cavo piatto:

no

Temperatura di impiego:

-20...80 °C

Pressacavi metallici Serie 2000 Metal 90 gradi; Filettatura GAS; Diametro cavi min/max: 9-11,5; Filettatura: G1/2;

Un prodotto LEGRAND

Scopri la serie LEGRAND