Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
9229 prodotti
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 200-250 V (50+60 Hz) blu
Grado di protezione (IP): IP67
Tipo di tensione di alimentazione: AC
Tensione nominale: 250 V
Corrente nominale: 16 A
- copia
- copia
Tipo di filettatura: Metrico
Per diametro cavo: 23...23 mm
Materiale: Metallo
Tipo di filettatura: Metrico
Per diametro cavo: 34...44 mm
Materiale: Plastica
Tipo di filettatura: Metrico
Per diametro cavo: 34...44 mm
Materiale: Plastica
Materiale: PVC
Grado di protezione (IP): IP44
Diametro nominale: 40 mm
Per dimensione del fusibile: Altro
Tensione nominale: 400 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Materiale: Gomma
Numero di passanti: 4
Adatto per filettatura (metrica): 40
Materiale: Plastica
Lunghezza: 3000 mm
Larghezza parte superiore: 150 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 25 mm
Cambio di direzione: Orizzontale
Grado dell'angolo: 90°
- copia
- copia
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG: 42
Tipo di filettatura: PG
Materiale: Metallo
Classe di funzionamento: aM
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC1
Corrente nominale: 125 A