pagina iniziale

LEGRAND - LEG005816 C/CT IND.1P+N 400V 8,5X31,5 - 005816

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG005816 C/CT IND.1P+N 400V 8,5X31,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Per dimensione del fusibile - Altro

  • Tipo di montaggio - Guida DIN

  • Tensione nominale - 400 V

  • Numero di poli - 1

  • Conduttore neutro a connessione -

Confezione

  • 10 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

3 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3245060058166

Codice prodotto

LEG005816

Cod. produttore

005816

Produttore

BTI

Per dimensione del fusibile:

Altro

Tipo di montaggio:

Guida DIN

Tensione nominale:

400 V

Numero di poli:

1

Conduttore neutro a connessione:

Grado di protezione (IP):

IP20

Portafusibili unipolare + neutro per fusibili cilindrici 8,5 x 31,5 mm tipo aM o gG. N moduli da 17,5 mm: 1