LEGRAND - LEG004287 PRESE MODULARI-2P+T BIPRESA 10/16A 1,5M - 004287

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 250 V
Corrente nominale - 16 A
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Numero moduli DIN - 1.5
Numero di prese - 1
Confezione
5 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,6 Kg CO₂-eq
EAN
3245060042875
Codice prodotto
LEG004287
Cod. produttore
004287
Produttore
BTI
Tensione nominale:
250 V
Corrente nominale:
16 A
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Numero moduli DIN:
1.5
Numero di prese:
1
Tipologia:
Altro
Con coperchio a cerniera:
no
Con spia di controllo:
no
Con protezione dal contatto incrementata:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Profondità di incasso:
53 mm
Numero di contatti attivi (tondo):
2
Numero di contatti attivi (piatto):
0
Contatto di protezione:
Tondo
Numero di contatti attivi (quadrato):
0
Un prodotto LEGRAND
Scopri la serie LEGRAND