Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
9229 prodotti
- copia
- copia
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG: 48
Tipo di filettatura: PG
Materiale: Metallo
Tipologia: Braccio doppio
Lunghezza: 500 mm
Altezza: 84 mm
Forma: Quadrato
Tipo di montaggio: Montaggio a parete/soffitto
Grado di protezione (IP): IP55
Colore: Bianco
Materiale: Plastica
Altezza: 25 mm
Tipologia: Profilo a L
Altezza della parete divisoria: 100 mm
Tipo di fissaggio: Avvitabile
Giunzione articolata orizzontale: no
Tipologia: Connettore longitudinale
Protezione della superficie: Zincato a nastro
Forma: Rettangolare
Tipo di montaggio: Montaggio a parete/soffitto
Grado di protezione (IP): IP55
Larghezza del canale in direzione orizzontale: 100 mm
Altezza della parete laterale: 75 mm
Larghezza del canale in direzione verticale: 100 mm
Tipologia: Angolare
Materiale: Metallo
Dimensione nominale: 47...47 mm
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC1
Corrente nominale: 200 A
Tipologia: Staffa di sospensione (staffa a C)
Materiale: Acciaio
Protezione della superficie: Zincato a caldo
Larghezza del canale in direzione orizzontale: 200 mm
Altezza della parete laterale: 100 mm
Larghezza del canale in direzione verticale: 200 mm
Tipo di tensione di alimentazione: AC/DC
Corrente nominale: 125 A
Misura: 22×58 mm