pagina iniziale

LEGRAND - LEG035931 PLEXO PLAS.COPERCHIO TRASP.130X130X74 - 035931

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma - Quadrato

  • Tipo di montaggio - Montaggio a parete/soffitto

  • Grado di protezione (IP) - IP55

  • Colore - Grigio

  • Lunghezza - 130 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

3 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3245060359317

Codice prodotto

LEG035931

Cod. produttore

035931

Produttore

BTI

Forma:

Quadrato

Tipo di montaggio:

Montaggio a parete/soffitto

Grado di protezione (IP):

IP55

Colore:

Grigio

Lunghezza:

130 mm

Larghezza:

130 mm

Profondità:

74 mm

Materiale:

Plastica

Fissaggio del coperchio:

Avvitato

Scatola plastica 130 x 130 x 74 mm. IP55/IK07. Colore grigio RAL 7035. Pareti lisce. Coperchio trasparente

Un prodotto LEGRAND

Scopri la serie LEGRAND