Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
9229 prodotti
Tipologia: Angolare
Materiale: Metallo
Dimensione nominale: 47...47 mm
Colore: Bianco
Materiale: Plastica
Altezza: 20 mm
Larghezza del canale in direzione orizzontale: 200 mm
Altezza della parete laterale: 100 mm
Larghezza del canale in direzione verticale: 200 mm
Tipo di tensione di alimentazione: AC/DC
Corrente nominale: 125 A
Misura: 22×58 mm
Tipo di filettatura: Metrico
Per diametro cavo: 30...38 mm
Materiale: Plastica
Materiale: Acciaio
Lunghezza: 2000 mm
Larghezza parte superiore: 300 mm
Tipo di tensione di alimentazione: AC/DC
Corrente nominale: 100 A
Misura: 22×58 mm
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Grado di protezione (IP): IP67
- copia
- copia
Tipo di filettatura: PG
Per diametro cavo: 6...9 mm
Materiale: Metallo
Tipo di collegamento: Avvitare
Larghezza: 176 mm
Numero di poli: 1
- copia
- copia
Tipo di filettatura: Metrico
Per diametro cavo: 12.5...14 mm
Materiale: Metallo
Tipo di filettatura: PG
Per diametro cavo: 12.5...15 mm
Materiale: Metallo