Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
9229 prodotti
Materiale: Acciaio
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 100 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi: 500 mm
- copia
- copia
Per dimensione del fusibile: Altro
Tensione nominale: 250 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Tipologia: Angolare
Materiale: Metallo
Dimensione nominale: 47...47 mm
Tipologia: Braccio da parete
Lunghezza: 180.7 mm
Altezza: 74.8 mm
Tipologia: Braccio da parete e di supporto
Lunghezza: 262 mm
Altezza: 82 mm
Tipo di filettatura interna: PG
Materiale: Ottone
Tipo di filettatura esterna: PG
Colore: Bianco
Forma: Simmetrico
Profondità: 65 mm
Lunghezza: 115 mm
Profondità: 62 mm
Larghezza: 50 mm
Tipo di filettatura: PG
Per diametro cavo: 34...44 mm
Materiale: Plastica
Tipologia: Diritto
Grado di protezione (IP) in funzione della guaina: 65...65
Diametro nominale: 16 mm
Materiale: Acciaio
Grado di protezione (IP): IP65
Diametro nominale: 40 mm
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 230 V (50+60 Hz) blu
Numero di poli: 3