Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
9229 prodotti
Tipologia: Braccio di supporto
Lunghezza: 362 mm
Altezza: 82 mm
Composizione: Cassetta apparente
Direzione di montaggio: Orizzontale e verticale
Numero di unità: 1
Colore: Bianco
Numero RAL: 9010
Senza alogeni: no
Materiale: Acciaio
Lunghezza: 500 mm
Larghezza parte superiore: 300 mm
Tipo di tensione di alimentazione: AC/DC
Corrente nominale: 80 A
Misura: 22×58 mm
Tipologia: 15×6 mm
Materiale: Acciaio
Tipologia: Angolare
Materiale: Metallo
Dimensione nominale: 47...47 mm
Materiale: Acciaio
Grado di protezione (IP): IP42
Diametro nominale: 27 mm
Colore: Nero
Materiale: Plastica
Diametro del fascio: 45...75 mm
Materiale: PVC
Grado di protezione (IP): IP65
Diametro nominale: 47 mm