LEGRAND - LEG84123 2000 MET-90 CABLE GLAND - 84123

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - PG
Materiale - Metallo
Per diametro cavo - 6...9 mm
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 11
Grado di protezione (IP) - IP67
Confezione
25 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,6 Kg CO₂-eq
EAN
8009561125650
Codice prodotto
LEG84123
Cod. produttore
84123
Produttore
BTI
Tipo di filettatura:
PG
Materiale:
Metallo
Per diametro cavo:
6...9 mm
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:
11
Grado di protezione (IP):
IP67
Lunghezza della filettatura:
10 mm
Colore:
Altro
Con controdado:
no
Qualità del materiale:
Ottone
Senza alogeni:
no
Inserto di tenuta multiplo:
no
Tipologia:
Diritto
Esecuzione antideflagrante testata:
no
Apertura chiave:
22 mm
Protezione contro la piegatura:
no
Con alette bloccacavo:
no
Passo della filettatura:
1.411 mm
Antiurto:
sì
Protezione della superficie:
Nichelato
Raccordo a vite divisibile:
sì
Per zona Ex gas:
Senza
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Tipo di guarnizione:
Membrana
Raccordo a vite cavo piatto:
no
Per zona Ex polvere:
Senza
Temperatura di impiego:
-20...80 °C
Un prodotto LEGRAND
Scopri la serie LEGRAND