pagina iniziale

LEGRAND - LEG015597 FUSIBILI CILIND.-GG ACR 22X58-125A C/PER - 015597

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG015597 FUSIBILI CILIND.-GG ACR 22X58-125A C/PER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Misura - 22×58 mm

  • Corrente nominale - 125 A

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC/DC

  • Classe di funzionamento - gG

  • Frequenza d'esercizio nominale - 42...62 Hz

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

3245060155971

Codice prodotto

LEG015597

Cod. produttore

015597

Produttore

BTI

Misura:

22×58 mm

Corrente nominale:

125 A

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Classe di funzionamento:

gG

Frequenza d'esercizio nominale:

42...62 Hz

Fusibili cilindrici tipo gG; A.C.R. (Alta capacità di Rottura). Con percussore 22 x 58 mm. Corrente nominale: 125 A. Tensione: 400 Vac. Potere d\\'interruzione 100 kA