pagina iniziale

LEGRAND - LEG31BIA050Z P31-CURVA PIANA 90? BASE 50X25 Z - 31BIA050Z

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG31BIA050Z P31-CURVA PIANA 90? BASE 50X25 Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Cambio di direzione - Orizzontale

  • Grado dell'angolo - 90°

  • Tipologia costruttiva - Arco rigido

  • Con parte superiore - no

  • Raggio interno - 20 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8009561327016

Codice prodotto

LEG31BIA050Z

Cod. produttore

31BIA050Z

Produttore

BTI

Cambio di direzione:

Orizzontale

Grado dell'angolo:

90°

Tipologia costruttiva:

Arco rigido

Con parte superiore:

no

Raggio interno:

20 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi:

25 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi:

50 mm

Spessore del materiale:

1 mm

Perforazione laterale:

no

Foro per montaggio nel pavimento:

no

Schema di foratura NATO:

no

Tipologia:

Senza connettore

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Materiale:

Acciaio

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

Curva piana a 90 solo base. Altezza: 25 mm. Larghezza: 50 mm. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir