Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
9229 prodotti
Tipologia: Sinistra/destra
Altezza: 80 mm
Larghezza: 200 mm
Tipologia: Diritto
Grado di protezione (IP) in funzione della guaina: 67...67
Diametro nominale: 36 mm
Tipologia: Braccio da parete
Lunghezza: 230.7 mm
Altezza: 74.8 mm
Tipologia: Braccio da parete e di supporto
Lunghezza: 262 mm
Altezza: 82 mm
Tipologia costruttiva: Filettatura esterna
Grado di protezione (IP): IP68
Diametro nominale: 48 mm
Forma: Rettangolare
Attrezzatura: Senza
Tipo di montaggio: Universale
Larghezza del canale in direzione orizzontale: 150 mm
Altezza della parete laterale: 50 mm
Larghezza del canale in direzione verticale: 150 mm
Tipologia: Braccio da parete e di supporto
Lunghezza: 312 mm
Altezza: 180 mm
Tipologia: Profilo a L
Altezza della parete divisoria: 50 mm
Tipo di fissaggio: Avvitabile
Giunzione articolata orizzontale: no
Tipologia: Connettore longitudinale
Protezione della superficie: Zincato a caldo