LEGRAND - LEG350834 S.SUPPORTO - MENSOLA CB200 316L/INOX - 350834

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 230.7 mm
Altezza - 74.8 mm
Tipologia - Braccio da parete
Materiale - Acciaio inossidabile
Protezione della superficie - Altro
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
3 Kg CO₂-eq
EAN
3414970650924
Codice prodotto
LEG350834
Cod. produttore
350834
Produttore
BTI
Lunghezza:
230.7 mm
Altezza:
74.8 mm
Tipologia:
Braccio da parete
Materiale:
Acciaio inossidabile
Protezione della superficie:
Altro
Adatto per larghezza sistema di supporto cavi:
50...200 mm
Larghezza:
40.9 mm
Angolo:
90...90 °
Adatto per l'integrità del circuito:
sì
Colore:
Acciaio inox
Qualità del materiale:
Acciaio inox 316 (1.4401)
Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537:
1100 N
Temperatura di impiego:
-20...120 °C