LEGRAND - LEG637434 DLP-ACC.PORTACAVI TERMINALE 200X80 - 637434

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 80 mm
Larghezza - 200 mm
Tipologia - Sinistra/destra
Colore - Bianco
Materiale - Plastica
Confezione
5 PZ
EAN
3245066374345
Codice prodotto
LEG637434
Cod. produttore
637434
Produttore
BTI
Altezza:
80 mm
Larghezza:
200 mm
Tipologia:
Sinistra/destra
Colore:
Bianco
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
PVC
Tipo di fissaggio:
Fissabile a scatto
Numero RAL:
9010
canale portacavi 200 x 80mm - terminale
Un prodotto LEGRAND
Scopri la serie LEGRAND


