Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
9229 prodotti
Tipologia: Braccio da parete
Lunghezza: 637.7 mm
Altezza: 136.9 mm
- copia
- copia
Portata: 7 m
Tipo di montaggio: Altro
Trasmissione segnale: Infrarosso
Tipologia: Braccio da parete e di supporto
Lunghezza: 113 mm
Altezza: 139.5 mm
Tipologia: Braccio doppio
Lunghezza: 700 mm
Altezza: 87 mm
Altezza: 50 mm
Forma del profilo: Forma C
Larghezza: 300 mm
Materiale: PVC
Grado di protezione (IP): IP65
Diametro nominale: 58 mm
Materiale: Acciaio
Lunghezza: 2000 mm
Larghezza parte superiore: 400 mm
Materiale: Plastica
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 75 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi: 200 mm
Tipologia: Angolare
Materiale: Metallo
Dimensione nominale: 60...60 mm
Numero di parti superiori: 0
Profondità: 65 mm
Larghezza: 0 mm
Classe di funzionamento: aM
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC2
Corrente nominale: 200 A