Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
9229 prodotti
Angolo: 90...90 °
Tipologia: Piastra di testa avvitabile
Adatto per: Profilo a U
Tipologia costruttiva: Filettatura esterna
Grado di protezione (IP): IP68
Diametro nominale: 33 mm
Tipologia costruttiva: Filettatura esterna
Grado di protezione (IP): IP68
Diametro nominale: 33 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 25 mm
Cambio di direzione: Verticale ascendente
Grado dell'angolo: 90°
Classe di funzionamento: aM
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC2
Corrente nominale: 250 A
Larghezza del canale in direzione orizzontale: 150 mm
Altezza della parete laterale: 100 mm
Larghezza del canale in direzione verticale: 150 mm
Altezza: 50 mm
Colore della copertura: Grigio
Larghezza: 600 mm
Tipologia: Braccio da parete e di supporto
Lunghezza: 320 mm
Altezza: 136 mm
Tipo di fissaggio: Da fissare a scatto
Larghezza: 300 mm
Grado dell'angolo: 90°
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 5
Numero di barre DIN: 0
Altezza: 120 mm
Larghezza: 25 mm
Tipologia: Staffa di montaggio
Materiale: Acciaio
Adatto per: Profilo a C