Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
9229 prodotti
Materiale: Acciaio
Lunghezza: 1000 mm
Larghezza parte superiore: 300 mm
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rosso
Grado di protezione (IP): IP67
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 230 V (50+60 Hz) blu
Numero di poli: 3
Colore: Altro
Profondità: 65 mm
Larghezza: 105 mm
Larghezza del canale in direzione orizzontale: 200 mm
Altezza della parete laterale: 100 mm
Larghezza del canale in direzione verticale: 200 mm
Materiale: Acciaio
Lunghezza: 3000 mm
Forma del profilo: Profilo a C
Materiale: Plastica
Lunghezza: 2000 mm
Larghezza: 180 mm
Tipo di filettatura interna: Filettatura gas
Materiale: Ottone
Tipo di filettatura esterna: Metrico
Altezza: 50 mm
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Parti/set di fissaggio
Larghezza: 14 mm
Montaggio dell'apparecchio: Altro
Numero di commutatori di segnale: 1
Numero moduli DIN: 0