Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
9229 prodotti
Altezza: 50 mm
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Parti/set di fissaggio
Larghezza: 14 mm
Tipo di filettatura interna: Filettatura gas
Materiale: Ottone
Tipo di filettatura esterna: Filettatura gas
Montaggio dell'apparecchio: Altro
Numero di commutatori di segnale: 1
Numero moduli DIN: 0
Tipo di filettatura interna: Filettatura gas
Materiale: Ottone
Tipo di filettatura esterna: Metrico
- copia
- copia
Tipo di filettatura: PG
Per diametro cavo: 9...11 mm
Materiale: Metallo
Tipologia: Angolare
Materiale: Metallo
Dimensione nominale: 60...60 mm
Tipologia: Braccio da parete e di supporto
Lunghezza: 362 mm
Altezza: 82 mm
Colore: Nero
Materiale: Poliammide
Grado di protezione (IP): IP66
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 5
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 50 mm
Cambio di direzione: Orizzontale
Grado dell'angolo: 90°
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 200-250 V (50+60 Hz) blu
Numero di poli: 4
Tipologia costruttiva: Filettatura esterna
Grado di protezione (IP): IP68
Diametro nominale: 48 mm