pagina iniziale

LEGRAND - LEG84125 2000 MET-90 CABLE GLAND - 84125

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG84125 2000 MET-90 CABLE GLAND

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Materiale - Metallo

  • Per diametro cavo - 9...11.5 mm

  • Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 13

  • Grado di protezione (IP) - IP67

Confezione

  • 25 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,6 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8009561125674

Codice prodotto

LEG84125

Cod. produttore

84125

Produttore

BTI

Tipo di filettatura:

PG

Materiale:

Metallo

Per diametro cavo:

9...11.5 mm

Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:

13

Grado di protezione (IP):

IP67

Lunghezza della filettatura:

10 mm

Colore:

Altro

Con controdado:

no

Qualità del materiale:

Ottone

Senza alogeni:

no

Inserto di tenuta multiplo:

no

Tipologia:

Diritto

Esecuzione antideflagrante testata:

no

Apertura chiave:

26 mm

Protezione contro la piegatura:

no

Con alette bloccacavo:

no

Passo della filettatura:

1.411 mm

Antiurto:

sì

Protezione della superficie:

Nichelato

Raccordo a vite divisibile:

sì

Per zona Ex gas:

Senza

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Tipo di guarnizione:

Membrana

Raccordo a vite cavo piatto:

no

Per zona Ex polvere:

Senza

Temperatura di impiego:

-20...80 °C

Pressacavi metallici Serie 2000 Metal 90 gradi; Filettatura PG; Diametro cavi min/max: 6-11,5; Filettatura: PG13,5

Un prodotto LEGRAND

Scopri la serie LEGRAND