LEGRAND - LEG350870 S.SUPPORTO - MENSOLA CB600 PG/GS/Z - 350870

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 637.7 mm
Altezza - 136.9 mm
Tipologia - Braccio da parete
Materiale - Acciaio
Protezione della superficie - Zincato a nastro
Confezione
10 PZ
Classificazione green
EAN
3414970912114
Codice prodotto
LEG350870
Cod. produttore
350870
Produttore
BTI
Lunghezza:
637.7 mm
Altezza:
136.9 mm
Tipologia:
Braccio da parete
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato a nastro
Adatto per larghezza sistema di supporto cavi:
50...600 mm
Larghezza:
37 mm
Angolo:
90...90 °
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Colore:
Zinco
Qualità del materiale:
Altro
Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537:
1600 N
Temperatura di impiego:
-20...120 °C