LEGRAND - LEG017560 FUSIBILI COLT.-AM 200A TG 2 C/SEGN. - 017560

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - HPC2
Corrente nominale - 200 A
Classe di funzionamento - aM
Tensione nominale AC - 500 V
Tipo di tensione di alimentazione - AC/DC
Confezione
3 PZ
Classificazione green
EAN
3245060175603
Codice prodotto
LEG017560
Cod. produttore
017560
Produttore
BTI
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
HPC2
Corrente nominale:
200 A
Classe di funzionamento:
aM
Tensione nominale AC:
500 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Esecuzione indicatore:
Indicatore frontale
Tensione di dimensionamento CC:
48 V


