LEGRAND - LEGCP460004 TELECOMANDO IR BASE - CP460004

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Trasmissione segnale - Infrarosso
Tipo di montaggio - Altro
Portata - 7 m
Colore - Nero
Trasmettitore da parete - no
Confezione
1 PZ
EAN
5012774621447
Codice prodotto
LEGCP460004
Cod. produttore
CP460004
Produttore
BTI
Trasmissione segnale:
Infrarosso
Tipo di montaggio:
Altro
Portata:
7 m
Colore:
Nero
Trasmettitore da parete:
no
Con trasmettitore manuale:
sì
Trasmettitore da finestra:
no
Con telecomando/comando remoto:
sì
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Senza alogeni:
sì
Protezione della superficie:
Non trattato
Trasparente:
no
Adatto per interruttore:
sì
Adatto per dimmer:
sì
Adatto per interruttore veneziana:
no
Adatto per elemento di visualizzazione:
no
Adatto per sensore di movimento:
sì
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no
Un prodotto LEGRAND
Scopri la serie LEGRAND


