pagina iniziale

LEGRAND - LEG86319 CURVA 90? ALL-ISPEZ LATERALE FEM FEM PG4 - 86319

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG86319 CURVA 90? ALL-ISPEZ LATERALE FEM FEM PG4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Metallo

  • Qualità del materiale - Altro

  • Temperatura di impiego - -20...100 °C

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Tipologia - Angolare

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8009561129559

Codice prodotto

LEG86319

Cod. produttore

86319

Produttore

BTI

Materiale:

Metallo

Qualità del materiale:

Altro

Temperatura di impiego:

-20...100 °C

Grado di protezione (IP):

IP65

Tipologia:

Angolare

Dimensione nominale:

60...60 mm

Colore:

Grigio

Curva metalliche a 90 gradi tipo FF ad ispezione laterale; Filettatura PG: PG42