Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
9229 prodotti
Altezza: 50 mm
Forma del profilo: Forma C
Larghezza: 300 mm
- copia
- copia
Tipo di filettatura: PG
Per diametro cavo: 4...9 mm
Materiale: Metallo
Adatto per l'altezza della scala portacavi: 50 mm
Grado dell'angolo: 90°
Adatto per larghezza della scala portacavi: 500 mm
Tipologia: Braccio da parete e di supporto
Lunghezza: 562 mm
Altezza: 93 mm
Eseguito come trasformatore di sicurezza: sì
Tensione primaria 1: 0...230 V
Tensione secondaria 1: 0...24 V
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Grado di protezione (IP): IP44
Eseguito come trasformatore di sicurezza: no
Tensione primaria 1: 0...230 V
Tensione secondaria 1: 0...115 V
Materiale: Acciaio inossidabile
Grado di protezione (IP): IP42
Diametro nominale: 20 mm
Forma: Rettangolare
Attrezzatura: Piastra di montaggio
Tipo di montaggio: Montaggio a parete/soffitto