LEGRAND - LEG480680 P31-DERIV VERT A T DISCESA VP 200X100 Z - 480680

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia costruttiva - Elemento a T verticale discendente longitudinale
Adatto per la larghezza del canale portacavi - 200 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi - 100 mm
Raggio interno - 100 mm
Tipologia - Connettore integrato
Confezione
1 PZ
EAN
3414972135306
Codice prodotto
LEG480680
Cod. produttore
480680
Produttore
BTI
Tipologia costruttiva:
Elemento a T verticale discendente longitudinale
Adatto per la larghezza del canale portacavi:
200 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi:
100 mm
Raggio interno:
100 mm
Tipologia:
Connettore integrato
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato a nastro
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Schema di foratura NATO:
no
Colore:
Zinco
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Altro
Temperatura di impiego:
-20...120 °C
Un prodotto LEGRAND
Scopri la serie LEGRAND


