LEGRAND - LEG348065 F31-PASSERELLA A FILO 3M 300X50 304X - 348065

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 300 mm
Altezza - 50 mm
Forma del profilo - Forma a U
Materiale - Acciaio inossidabile
Tipologia - Senza connettore
Confezione
6 M
Impronta di carbonio del prodotto
9940 Kg CO₂-eq/Km
EAN
8009561342675
Codice prodotto
LEG348065
Cod. produttore
348065
Produttore
BTI
Larghezza:
300 mm
Altezza:
50 mm
Forma del profilo:
Forma a U
Materiale:
Acciaio inossidabile
Tipologia:
Senza connettore
Protezione della superficie:
Sottaceto e passivato
Lunghezza:
3000 mm
Qualità del materiale:
Acciaio inox 304 (1.4301)
Parete divisoria integrata:
Senza
Colore:
Acciaio inox
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Sezione utile:
12962 mm²
Temperatura di impiego:
-20...120 °C
Un prodotto LEGRAND
Scopri la serie LEGRAND