pagina iniziale

LEGRAND - LEG480482 P31-CURVA IN DISCESA 90D 500X50 Z - 480482

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG480482 P31-CURVA IN DISCESA 90D 500X50 Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Cambio di direzione - Ascendente/discendente

  • Perforazione laterale - no

  • Grado dell'angolo - 90°

  • Modello della curva - Curva liscia

  • A cerniera - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3414972134552

Codice prodotto

LEG480482

Cod. produttore

480482

Produttore

BTI

Cambio di direzione:

Ascendente/discendente

Perforazione laterale:

no

Grado dell'angolo:

90°

Modello della curva:

Curva liscia

A cerniera:

no

Adatto per l'altezza della scala portacavi:

50 mm

Adatto per larghezza della scala portacavi:

500 mm

Tipologia:

Connettore integrato

Raggio interno:

150 mm

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Materiale:

Acciaio

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

Colore:

Zinco

Curva in discesa a 90 completa di coperchio. Altezza: 50 mm. Larghezza: 500 mm. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir.