pagina iniziale

LEGRAND - LEG349235 S.SUPPORTO-MENSOLA G3 L=500 INOX - 349235

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG349235 S.SUPPORTO-MENSOLA G3 L=500 INOX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 601 mm

  • Altezza - 93 mm

  • Tipologia - Braccio da parete

  • Materiale - Acciaio inossidabile

  • Protezione della superficie - Altro

Confezione

  • 8 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

6 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8009561473539

Codice prodotto

LEG349235

Cod. produttore

349235

Produttore

BTI

Lunghezza:

601 mm

Altezza:

93 mm

Tipologia:

Braccio da parete

Materiale:

Acciaio inossidabile

Protezione della superficie:

Altro

Adatto per larghezza sistema di supporto cavi:

500...500 mm

Larghezza:

500 mm

Angolo:

90...90 °

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Qualità del materiale:

Altro

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537:

2200 N

Temperatura di impiego:

-20...120 °C

Mensola G3. Per canali chiusi e passerelle forate, a filo e a traversini larghezza 500 mm. Finitura L: Acciaio inox AISI 316L

Un prodotto LEGRAND

Scopri la serie LEGRAND