pagina iniziale

LEGRAND - LEG095519 PE METAL PG 48 - 095519

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG095519 PE METAL PG 48

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Materiale - Metallo

  • Per diametro cavo - 4...9 mm

  • Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 9

  • Grado di protezione (IP) - IP68

Confezione

  • 2 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,2 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3414971423398

Codice prodotto

LEG095519

Cod. produttore

095519

Produttore

BTI

Tipo di filettatura:

PG

Materiale:

Metallo

Per diametro cavo:

4...9 mm

Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:

9

Grado di protezione (IP):

IP68

Lunghezza della filettatura:

6 mm

Colore:

Neutro

Con controdado:

no

Senza alogeni:

sì

Tipologia:

Diritto

Esecuzione antideflagrante testata:

no

Apertura chiave:

17 mm

Protezione contro la piegatura:

no

Passo della filettatura:

1.41 mm

Antiurto:

sì

Protezione della superficie:

Non trattato

Raccordo a vite divisibile:

no

Per zona Ex gas:

Senza

Misura angolare dell'esagono:

19 mm

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Raccordo a vite cavo piatto:

no

Per zona Ex polvere:

Senza

Temperatura di impiego:

-25...85 °C

Pressacavo metallico PSM; filettatura PG48; Diametro 35-48mm. Pressacavo metallico, a serraggio meccanico fornito con anello di tenuta in elastomero termoindurente, inserto isolante in materiale plastico e completo di O-ring esterno.

Un prodotto LEGRAND

Scopri la serie LEGRAND