Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
9229 prodotti
Altezza: 319 mm
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Batteria/accumulatore
Larghezza: 160 mm
Raggio interno: 100 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 100 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi: 500 mm
Manipolazione: Montaggio a parete
Protezione: Disgiuntore
Interruttore differenziale: Senza
Eseguito come trasformatore di sicurezza: no
Tensione primaria 1: 0...460 V
Tensione secondaria 1: 0...115 V
Tensione d'ingresso: 170...280 V
Potenza apparente di uscita: 2000 VA
Tempo di trasferimento a pieno carico: 0 min
Manipolazione: Montaggio a parete
Protezione: Disgiuntore
Interruttore differenziale: Senza
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 195.5...253 V
Tipo di tensione per l'azionamento: AC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V: 45 kW
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 75 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi: 500 mm
Tipologia costruttiva: Elemento a T verticale discendente longitudinale
Tipo di tensione di alimentazione: AC
Altezza: 325 mm
Portata volumetrica a soffiaggio libero: 1000 m³/h
Eseguito come trasformatore di sicurezza: sì
Tensione primaria 1: 0...230 V
Tensione secondaria 1: 0...12 V