pagina iniziale

LEGRAND - LEG034854 VENTILATORE 230V 520/1000 M3/H - 034854

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di ventilatori - 1

  • Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 230...230 V

  • Tensione d'esercizio in AC 60 Hz - 230...230 V

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Incasso a parete -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3245060348540

Codice prodotto

LEG034854

Cod. produttore

034854

Produttore

BTI

Numero di ventilatori:

1

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

230...230 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

230...230 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Incasso a parete:

Ventilatore di circolazione:

no

Ventilatore da tetto:

no

Con filtro:

Portata volumetrica a soffiaggio libero:

1000 m³/h

Potenza nominale:

114 W

Grado di protezione (IP):

IP54

Tipo di montaggio:

Fissaggio a vite

Larghezza:

325 mm

Altezza:

325 mm

Profondità:

125 mm

Ventilatore 325x325 mm con portata 550/1200 m3/h - 230Vac. Equipaggiati con griglie proteggi dita, griglie in ABS autoestinguente secondo UL94U0, filtro elettrostatico lavabile (EN 60779) G3, reversibili

Un prodotto LEGRAND

Scopri la serie LEGRAND