Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
9229 prodotti
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 4
Raggio interno: 100 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 75 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi: 400 mm
Accessorio: sì
Parte di ricambio: no
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 100 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi: 500 mm
Tipologia costruttiva: Elemento a T orizzontale
Con lastra in vetro: sì
Altezza: 71 mm
Tipo di segnalazione: Allarme Vigili del Fuoco (rosso)
Materiale: Alluminio
Profondità: 65 mm
Larghezza: 105 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 75 mm
Cambio di direzione: Verticale ascendente
Grado dell'angolo: Altro
Altezza: 75 mm
Forma del profilo: Forma C
Larghezza: 500 mm
Classe di funzionamento: aM
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: NH4
Corrente nominale: 630 A