pagina iniziale

LEGRAND - LEG011101 DLP-A CANALE IN ALLUMINIO 105X65 - 011101

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 105 mm

  • Materiale - Alluminio

  • Profondità - 65 mm

  • Colore - Alluminio

  • Lunghezza - 2000 mm

Confezione

  • 8 M

Classificazione green

Classificazione green

EAN

3245060111014

Codice prodotto

LEG011101

Cod. produttore

011101

Produttore

BTI

Larghezza:

105 mm

Materiale:

Alluminio

Profondità:

65 mm

Colore:

Alluminio

Lunghezza:

2000 mm

Numero di parti superiori:

1

Parti superiori fornite:

no

Simmetrico:

Senza alogeni:

Larghezza parte superiore 1:

85 mm

Qualità del materiale:

Altro

Resistenza agli urti:

IK07

Protezione della superficie:

Anodizzato

Esecuzione parete posteriore (lato interno):

Forato

Forma rettangolare:

Tipo di montaggio delle parti superiori:

Esteso

Trattamento antibatterico:

no

Numero di pareti divisorie innestabili:

1

Con connettore del canale:

no

Con fermacavo:

no

Film protettivo:

Grado di protezione (IP):

IP40

Foro per montaggio nel pavimento:

Sezione utile:

5740 mm²

Temperatura di impiego:

15...60 °C

canale portapparecchi in alluminio 105 x 65mm lunghezza 2m fornito senza coperchio

Un prodotto LEGRAND

Scopri la serie LEGRAND