pagina iniziale

LEGRAND - LEG310193 KEOR SP - GERMAN VERSION 2000/1200 - 310193

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG310193 KEOR SP - GERMAN VERSION 2000/1200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza apparente di uscita - 2000 VA

  • Tempo di trasferimento a pieno carico - 0 min

  • Tensione d'ingresso - 170...280 V

  • Tensione d'uscita - 207...253 V

  • Numero delle fase primarie - 1

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

2151 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3414971232105

Codice prodotto

LEG310193

Cod. produttore

310193

Produttore

BTI

Potenza apparente di uscita:

2000 VA

Tempo di trasferimento a pieno carico:

0 min

Tensione d'ingresso:

170...280 V

Tensione d'uscita:

207...253 V

Numero delle fase primarie:

1

Potenza in uscita effettiva:

1200 W

Tecnologia UPS:

Line-Interaktiv

Numero prese di uscita tipo C19:

0

Connettore d'Ingresso:

C14

Numero prese di uscita tipo C13:

2

Interfaccia USB:

sì

Con interfaccia di comunicazione RS 232:

sì

Tipologia costruttiva:

Tower

Numero di fasi secondarie:

1

Idoneo alla gestione di rete:

no

SNMP:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Larghezza:

148 mm

Profondità:

380 mm

Altezza:

173 mm

Contatto di commutazione a potenziale zero:

no

Peso:

11.8 kg

Funzione di spegnimento automatico:

no

Fattore di potenza in uscita:

0.6

Efficienza totale:

97 %

Frequenza primaria:

45...65 Hz

Numero dei connettori d'uscita d'allacciamento fisso:

0

Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F):

2

Frequenza secondaria:

49...61 Hz

Numero di prese standard francese (Tipo E):

0

UPS monofase Line interactive VI Keor SP 2000VA, autonomia fino a 10 minuti - 2 prese IEC, 2 prese standard tedesco e presa USB HID

Un prodotto LEGRAND

Scopri la serie LEGRAND