pagina iniziale

LEGRAND - LEG044288 TRAS.COMANDO 460V 115/230V 1000VA - 044288

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG044288 TRAS.COMANDO 460V 115/230V 1000VA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione primaria 1 - 0...460 V

  • Tensione secondaria 1 - 0...115 V

  • Eseguito come trasformatore di sicurezza - no

  • Potenza apparente nominale - 1000 VA

  • Eseguito come trasformatore di separazione - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3245060442880

Codice prodotto

LEG044288

Cod. produttore

044288

Produttore

BTI

Tensione primaria 1:

0...460 V

Tensione secondaria 1:

0...115 V

Eseguito come trasformatore di sicurezza:

no

Potenza apparente nominale:

1000 VA

Eseguito come trasformatore di separazione:

sì

Tensione secondaria 2:

0...230 V

Eseguito come trasformatore a risparmio energetico:

no

Adatto per installazione in serie:

sì

Larghezza:

150 mm

Profondità:

199 mm

Altezza:

206 mm

Trasformatore di comando, sicurezza ed isolamento 1000 VA. Primario: 460Vac Secondario: 115/230Vac. Parti attive protette da calotta.Filtraggio delle correnti parassite.