Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
9229 prodotti
Tensione d'ingresso: 184...270 V
Potenza apparente di uscita: 30000 VA
Tempo di trasferimento a pieno carico: 0 min
Tensione d'ingresso: 380...415 V
Potenza apparente di uscita: 15000 VA
Tempo di trasferimento a pieno carico: 29 min
Tensione d'ingresso: 380...415 V
Potenza apparente di uscita: 15000 VA
Tempo di trasferimento a pieno carico: 21 min
Tensione d'ingresso: 176...280 V
Potenza apparente di uscita: 10000 VA
Tempo di trasferimento a pieno carico: 0 min
Tensione d'ingresso: 184...264 V
Potenza apparente di uscita: 8750 VA
Tecnologia UPS: Online
Tensione d'ingresso: 240...290 V
Tensione d'uscita: 192...240 V
Tempo di trasferimento a pieno carico: 0 min
Materiale: Acciaio
Grado di protezione (IP): IP65
Diametro nominale: 12 mm
Numero dei punti di carica: 1
Esecuzione collegamento lato impianto: Trifase
Potenza massima per punto di carica: 22 kW
Numero prese di uscita tipo C13: 0
Connettore d'Ingresso: Connessione fissa / morsettiera
Numero prese di uscita tipo C19: 0
Tipologia: Aria/aria
Tipo di tensione di alimentazione: AC
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz: 230...230 V
Altezza: 270 mm
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro
Larghezza: 475 mm
Altezza: 132 mm
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Batteria/accumulatore
Larghezza: 440 mm
Materiale: Acciaio
Altezza: 1800 mm
Larghezza: 799 mm
Altezza: 900 mm
Componenti del sistema del quadro: Parte inferiore
Larghezza: 1000 mm